XCGT 090300-45DT IC808 Plaquitas utilizadas en Brocas para Chaflanado y Taladrado en Una Operación

Número de artículo: 3381658
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3381658
EAN / GTIN 7291075178531
Número del fabricante 3381658
Número L L24160 59

Descripción

Descripción:

C' Bore / C' Sink inserts, Insert Thickness (S) 3.3 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra