Pieza de empalme para cono de cambio rápido con rosca

Número de artículo: 338122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
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
⌀ d 20 mm
⌀ exterior D 23 mm
Voladizo L 5 mm
Gama de corte de roscas M3-12
Tipo de producto Pieza de empalme

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338122
EAN / GTIN 4045197553546
Número del fabricante 338122

Descripción

Aplicación:

Adaptación a prolongaciones de base GARANT para piezas de empalme n.º. 335646; 335648 o/y piezas intermedias n.º 338140; 338142.

Idóneo para:

n.º 338100338118.