Inserto de cambio rápido para conos roscadores CLM 16

Número de artículo: 338120 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas portapiezas ER 16 mm
Para la gama de corte M3 − M12
Voladizo L 24 mm
⌀ exterior D 28 mm
⌀ de gama de sujeción D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 16
Par de apriete máximo 60 Nm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Número del fabricante 338120 16

Descripción

Idóneo para:

Cono roscador de cambio rápido CLM con compensación de longitud mínima n.º 338100 − 338121.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ver n.º 309399309447.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra