Escalera de escalones accesible en ambos lados Madera 2x6 Pasos

Número de artículo: 33812
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Cantidad de peldaños 2×6
    Modelo peldaño Stufe
    Transitabilidad beidseitig
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 33812
    EAN / GTIN 4031405338128
    Número del fabricante 033812

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de escalera hecha de madera
    • Vigas de coníferas sólidas, escalones de madera de haya
    • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
    • Los dos peldaños superiores hechos de haya 22 x 44 mm
    • Conexión escalonada/spar cónica, dando como resultado una superficie spar lisa
    • Bisagras de herradura de acero estable
    • Estándar con práctico gancho de cubo
    • Protección de propagación mediante correas textiles firmemente atornilladas
    • Cerradura de transporte de plástico en la base del conductor
    • Espaciado de pasos: 230 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 150 kg
    • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2940 mm
    • Longitud total plegada: 1630 mm
    • Ancho de columna: 22 mm
    • Altura de la columna: 65 mm
    • Longitud del conductor: 1630 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Madera
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Máx. Altura del soporte: 940 mm
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Anchura exterior superior: 430 mm
    • Longitud del paso: 1270 mm
    • Espaciado escalón/rung: 250 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x6 pasos
    • Altura del paso/del peldaño: 20 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Pasos + peldaños mezclados
    • Ancho exterior inferior: 555 mm
    • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra