Camiseta de manga larga de alta visibilidad M

Número de artículo: 338110705300M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Camiseta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 338110705300M
    EAN / GTIN 7330509369180
    Número del fabricante 338110705300M
    Número L L00980 5441

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    55% algodón, 45% poliéster, piqué UV, 185g/m²

    Detalles
    Cuello en V

    Reflejos
    Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

    Funcionalidad
    Algodón en el interior para mayor comodidad

    Lavado
    Lavado industrial EN ISO 15797

    Descripción:

    • Camiseta de manga larga de alta visibilidad con cuello en V y reflectores elásticos en un material nuevo y cómodo
    • El tejido tiene un interior de algodón y un exterior sintético que proporcionan una gran comodidad y facilita el lavado para eliminar olores
    • La cinta reflectante es un reflejo de transferencia
    • Certificada según EN ISO 20471, clase 3, ropa de protección con alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+ Propiedades de protección solar UV

    Norma:

    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra