{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M1 - M12 | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | DIN 69893 | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Compensación de longitud compresión | 0,2 mm | |
Compensación de longitud tracción | 1 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
⌀ interior D1 | 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 64 mm | |
se adapta al tamaño ER | 11 / 16 | |
Forma | A | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 338110 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112080 | |
Número del fabricante | 338110 M1-12 |