{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M1 - M12 | |
Adaptador | BT 40 | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Compensación de longitud compresión | 0,2 mm | |
Compensación de longitud tracción | 1 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
⌀ interior D1 | 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 61 mm | |
se adapta al tamaño ER | 11 / 16 | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo |
338107 M1-12
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406112073
Copiar |
|
Número del fabricante |
338107 M1-12
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |