H490 F90AX D2.00-5-.75-17 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 17 con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3381010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3381010
    EAN / GTIN 7291075422870
    Número del fabricante 3381010
    Número L L23980 1863

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.89″ ,Longitud total (OAL) 1.57″

    Característica:

    • Arbor Style: A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.642″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.89″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Longitud total (OAL): 1.57″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra