Escalerilla de escalones accesible en ambos lados Madera 2x5 escalones

Número de artículo: 33810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×5
Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad beidseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33810
EAN / GTIN 4031405338104
Número del fabricante 033810

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera hecha de madera
  • Vigas de coníferas sólidas, escalones de madera de haya
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Los dos peldaños superiores hechos de haya 22 x 44 mm
  • Conexión escalonada/spar cónica, dando como resultado una superficie spar lisa
  • Bisagras de herradura de acero estable
  • Estándar con práctico gancho de cubo
  • Protección de propagación mediante correas textiles firmemente atornilladas
  • Cerradura de transporte de plástico en la base del conductor
  • Espaciado de pasos: 230 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 2710 mm
  • Longitud total plegada: 1385 mm
  • Ancho de columna: 22 mm
  • Altura de la columna: 65 mm
  • Longitud del conductor: 1385 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Altura del soporte: 710 mm
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 430 mm
  • Longitud del paso: 1090 mm
  • Espaciado escalón/rung: 250 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x5 pasos
  • Altura del paso/del peldaño: 20 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Pasos + peldaños mezclados
  • Ancho exterior inferior: 530 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra