SPACER STUB 40X30 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3380392
    EAN / GTIN 7291075409642
    Número del fabricante 3380392
    Número L L24000 142

    Descripción

    Descripción:

    Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Longitud del cuerpo (LB) 30 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra