SPACER STUB 32X5 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380383
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3380383
EAN / GTIN 7291075409550
Número del fabricante 3380383
Número L L24000 139

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 5 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra