SPACER STUB 32X2 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3380381
EAN / GTIN 7291075409536
Número del fabricante 3380381
Número L L24000 137

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 2 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra