SPACER STUB 27X6 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380373
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3380373
Copiar
EAN / GTIN 7291075409482
Copiar
Número del fabricante 3380373
Copiar
Número L L24000 130
Copiar

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm, Longitud del cuerpo (LB) 6 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 6 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra