ER11 SEAL 3 AA Pinza Estanca ER DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Excelente Acabado Superficial y Protección Anti-Corrosión

Número de artículo: 3379408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3379408
EAN / GTIN 7291075437942
Número del fabricante 3379408
Número L L24120 2160

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
  • Shank Size (SS) ER11

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra