ER25 SEAL 1/4 AA DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con superficie superacabada y protección especial anticorrosión

Número de artículo: 3379378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3379378
EAN / GTIN 7291075438161
Número del fabricante 3379378
Número L L24120 652

Descripción

Descripción:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Shank Size (SS): ER25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra