SGAQ D10-0.8 Mini-Lamas SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3379275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SWISSGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3379275
EAN / GTIN 7291075440850
Número del fabricante 3379275
Número L L23920 416

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 11.5 mm, Longitud total (OAL) 21.8 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 0.68 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Altura total (OAH) 11.5 mm
  • Longitud total (OAL) 21.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 10 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SWISSGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra