THQL 12-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3379271
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SWISSGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3379271
EAN / GTIN 7291075440737
Número del fabricante 3379271
Número L L23920 1991

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 16.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 89 mm
  • Altura total (OAH) 16.5 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 16 mm

De la misma serie "SWISSGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra