C5-SH-D20-2.5D-JHP Mangos con Conexión Dentada y Fijación CAMFIX

Número de artículo: 3378662
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3378662
EAN / GTIN 7291075405880
Número del fabricante 3378662
Número L L23990 1631

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra