HFPAD 5L-75-T14-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 3375857
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3375857
    EAN / GTIN 7291075407662
    Número del fabricante 3375857
    Número L L23920 1325

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 110 mm
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 75 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 5 mm
    • Ancho funcional (WF) 4.5 mm
    • Longitud total (OAL) 40.5 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra