ER25 SEAL 14 AA Pinza Estanca ER DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Excelente Acabado Superficial y Protección Anti-Corrosión

Número de artículo: 3375421
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3375421
EAN / GTIN 7291075437577
Número del fabricante 3375421
Número L L24120 2916

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra