PICCO ACE 22-6N Portacuchillas PICCO-JETCUT con Conductos para Refrigeración Interna

Número de artículo: 3373337
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ACEJET
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3373337
EAN / GTIN 7291075404722
Número del fabricante 3373337
Número L L24140 11

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Altura del mango (H) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6.05 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm

De la misma serie "ACEJET" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra