BT50 FC SEM32X78X60C Portafresas Arrastre Axial/Longitudinal con Refrigeración Interna y Conexión BT MAS-403 AD Contacto Frontal

Número de artículo: 3372751
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3372751
EAN / GTIN 7291075294255
Número del fabricante 3372751
Número L L24120 1752

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra