• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGTBY L32-D82L-JHP Bloque Intermedio para Adaptadores JHP Cuadrados para Tronzado y Ranurado en el Eje Y. Para Máquinas Multifunción y Centros de Torneado

Número de artículo: 3372442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3372442
EAN / GTIN 7291075427059
Número del fabricante 3372442
Número L L23920 1757

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 42 mm, Longitud total (OAL) 153 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Altura total (OAH) 42 mm
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Altura del prisma (HTPRM) 32 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm