ADKR 150560PDR-HP IC716 Plaquitas Súper Positivas para Aluminio, Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 3371374
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3371374
EAN / GTIN 7291075187175
Número del fabricante 3371374
Número L L23910 1381

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 12 mm
  • Longitud de la plaquita de corte (INSL): 15,1 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 6 mm
  • Anchura de la plaquita de corte (W1): 9,6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 6 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 15.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra