Escalera de madera sin travesaño 10 peldaños

Número de artículo: 33710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 10
Material Madera
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33710
EAN / GTIN 4031405337107
Número del fabricante 033710

Descripción

Descripción:

  • Escalera de madera
  • Barras y pasos hechos de pino articulado con dedos o caroline-pino sin nudos
  • 92 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Etapas con varilla roscada fijada en spar
  • Extremo biselado de la barra para un soporte o montaje óptimo en la pared
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3640 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 23 mm
  • Altura de la columna: 70 mm
  • Longitud del conductor: 2690 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 92 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí