Escalera de madera sin travesaño 6 peldaños

Número de artículo: 33706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33706
EAN / GTIN 4031405337060
Número del fabricante 033706

Descripción

Descripción:

  • Escalera de madera
  • Barras y pasos hechos de pino articulado con dedos o caroline-pino sin nudos
  • 92 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Etapas con varilla roscada fijada en spar
  • Extremo biselado de la barra para un soporte o montaje óptimo en la pared
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 23 mm
  • Altura de la columna: 70 mm
  • Longitud del conductor: 1690 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 92 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra