ER11 EX. 3/32 AA DIN 6499 AA Single Diameter Ultra Precise ER Spring Collets with Super Finish Surface and Anti-Corrosion Protection

Número de artículo: 3370334
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3370334
EAN / GTIN 7291075400410
Número del fabricante 3370334
Número L L24120 1187

Descripción

Descripción:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.094″ ,Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.094″
  • Shank Size (SS): ER11

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra