Descripción:
Se trata de un micrómetro de interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Superficies de medición de carburo Versión Digimatic con salida de datos Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), apta para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 8 - 60
Valor del paso de los dígitos: 0,0001″/0,001 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, extensiones, tornillo micrométrico
Alimentación: 1 batería SR-44