Peso de prueba 337-11, Clase OIML F2, Valore nominale 1 kg, Botón, El Acero inoxidable está bien torneado

Número de artículo: 337-11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Peso complementario

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 337-11
    EAN / GTIN 4045761006461
    Número del fabricante 337-11
    Número L L40250 1

    Descripción

    Característica:

    • Clase OIML F2
    • Valore nominale 1 kg
    • Botón
    • El Acero inoxidable está bien torneado

    Nota:

    • Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

      Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas
    • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra