• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interior tubular digital (varilla), 8-9 ″, Digimatic, IP65

Número de artículo: 337-102
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 337-102
EAN / GTIN 4946368595269
Número del fabricante 337-102
Número L L40010 9806

Descripción

Descripción:

Se trata de un micrómetro de interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Superficies de medición de carburo Versión Digimatic con salida de datos Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), apta para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 40°c
Rango de medición: 8 - 9
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, extensiones, tornillo micrométrico
Alimentación: 1 batería SR-44