• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TNFPAD-XL 5L-60T20-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 3368878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3368878
EAN / GTIN 7291075407815
Número del fabricante 3368878
Número L L23920 1125

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 90 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 60 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 65 mm

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos