MAHPL-XL-25-JHP-MCG Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Perpendiculares MODULAR-GRIP

Número de artículo: 3368867
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3368867
EAN / GTIN 7291075407600
Número del fabricante 3368867
Número L L23920 2840

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Head Bottom Offset Height (HBH) 19 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra