DTF50 SVXCR-22 Cabezas de Mandrinado ISO con Conexión en Cola de Milano para el Mecanizado de Llantas de Aluminio con Plaquitas VCGT 22

Número de artículo: 3368557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3368557
EAN / GTIN 7291075466553
Número del fabricante 3368557
Número L L23920 361

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud funcional (LF) 100 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 76 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra