• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGTBQ 19L-D82-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3367540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367540
EAN / GTIN 7291075403893
Número del fabricante 3367540
Número L L23920 2804

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Altura total (OAH) 2.52″ ,Longitud total (OAL) 5.512″

Característica:

  • Altura total (OAH): 2.52″
  • Longitud total (OAL): 5.512″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 0.772″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 3.228″

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos