C3 ODP 12X53 Mangos FLEXFIT con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 3367358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367358
EAN / GTIN 7291075267990
Número del fabricante 3367358
Número L L24120 664

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm, Longitud del cuerpo (LB) 23 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 23 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 53 mm
  • Shank Size (SS) 32