HSK A32 ODP12X42 Cono HSK DIN69893/A con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3367334
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367334
EAN / GTIN 7291075164138
Número del fabricante 3367334
Número L L24120 633

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 20.6 mm, Longitud del cuerpo (LB) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0320
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 42 mm
  • Shank Size (SS) 32