ETB-R2R250A11/20-4C10-72 IC902 Fresas Cónicas (Tipo Barril) de Metal Duro Integral para Perfilado 3D

Número de artículo: 3366921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3366921
EAN / GTIN 7291075431810
Número del fabricante 3366921
Número L L24180 2656

Descripción

Descripción:

Tapered End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC) 3.73 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 11 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3.73 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra