RPMX 1003M0-HT5 IC5820 Plaquitas Redondas con Ranuras Especiales para un Correcto Posicionamiento

Número de artículo: 3365111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3365111
EAN / GTIN 7291075431506
Número del fabricante 3365111
Número L L23970 335

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 5

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra