Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.571″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14 ,Longitud total (OAL) 5.919″ ,Longitud utilizable (LU) 2.979″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.571″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.587″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.571″
- Equivalente en decimales: 0.571″
- Diámetro de la brida (DF): 0.79″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 14
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 145
- Longitud total (OAL): 5.919″
- Point Length (PL): 0.1221″
- Voladizo (LPR): 4.032″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.89″
- Longitud utilizable (LU): 2.979″