D3N 200-100-25R-5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3363155
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3363155
EAN / GTIN 7291075402377
Número del fabricante 3363155
Número L L24040 869

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20, Longitud total (OAL) 197.24 mm, Longitud utilizable (LU) 104.32 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 20 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 200
  • Longitud total (OAL) 197.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Voladizo (LPR) 141.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 104.32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra