D3N 140-070-16R-5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3363148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3363148
    EAN / GTIN 7291075402308
    Número del fabricante 3363148
    Número L L24040 859

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14, Longitud total (OAL) 147.08 mm, Longitud utilizable (LU) 73.1 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 14 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.4 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14
    • Grupo de longitudes 5xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 140
    • Longitud total (OAL) 147.08 mm
    • Point Length (PL) 3.1 mm
    • Voladizo (LPR) 99.08 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 48 mm
    • Longitud utilizable (LU) 73.1 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra