D3N 120-036-15.87R-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3363036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3363036
EAN / GTIN 7291075402421
Número del fabricante 3363036
Número L L24040 187

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.472″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 4.288″ ,Longitud utilizable (LU) 1.525″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.472″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.488″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.472″
  • Equivalente en decimales: 0.472″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 120-IQ
  • Longitud total (OAL): 4.288″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Voladizo (LPR): 2.4″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.525″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra