D3N 230-035-32A-1.5D Broca de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Plano de Fijación en el Mango. Prof. de taladrado: 1.5xD

Número de artículo: 3363016
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3363016
EAN / GTIN 7291075401608
Número del fabricante 3363016
Número L L24040 81

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23, Longitud total (OAL) 142 mm, Longitud utilizable (LU) 39.41 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 23.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 23 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 230
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Voladizo (LPR) 82 mm
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Longitud utilizable (LU) 39.41 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra