D3N 125-019-15.87R-1.5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3362925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3362925
EAN / GTIN 7291075401639
Número del fabricante 3362925
Número L L24040 437

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.492″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 3.639″ ,Longitud utilizable (LU) 0.846″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.492″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
  • Equivalente en decimales: 0.492″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.787″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 0492
  • Longitud total (OAL): 3.639″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Voladizo (LPR): 1-3/4″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 0.846″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra