DGTR 25.4B-2D35-JHP-SL Portaherramientascon Fijación Lateral para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Tornos CNC y Automáticos

Número de artículo: 3362242
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3362242
EAN / GTIN 7291075344325
Número del fabricante 3362242
Número L L23920 3253

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,098″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,075″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 5,511″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.067″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.098″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.075″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.26″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 5.511″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.38″

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra