ADKR 150532PDR-HP IC840 Plaquitas Súper Positivas para Aluminio, Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 3361921
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3361921
EAN / GTIN 7291075442939
Número del fabricante 3361921
Número L L23910 254

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra