PICCO L 010.1508-20N IC908 Mini-Cuchillas con Refrigeración Interna para Ranurado Frontal

Número de artículo: 3360950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360950
EAN / GTIN 7291075407341
Número del fabricante 3360950
Número L L24030 842

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 5.9 mm, Longitud funcional (LF) 41 mm, Longitud utilizable (LU) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • Longitud utilizable (LU) 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra