PICCO R020.0500-40N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna para Ranurado Frontal Profundo

Número de artículo: 3360928
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360928
EAN / GTIN 7291075406030
Número del fabricante 3360928
Número L L24030 803

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 6.5 mm, Longitud funcional (LF) 61 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 61 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra