PICCO R 003.0070-5N IC908 Mini-Cuchillas con Conductos de Refrigeración Interna para Mandrinado y Ranurado Interior

Número de artículo: 3360843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360843
EAN / GTIN 7291075405392
Número del fabricante 3360843
Número L L24030 666

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 2.7 mm, Longitud funcional (LF) 26 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm, Longitud utilizable (LU) 5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.7 mm
  • Front End Width (a) 2.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 26 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Longitud utilizable (LU) 5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra