PICCO R 053.3-10N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna para Mandrinado y Chaflanado Interior

Número de artículo: 3360841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360841
EAN / GTIN 7291075406597
Número del fabricante 3360841
Número L L24030 663

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 2.6 mm, Longitud funcional (LF) 31 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.8 mm, Longitud utilizable (LU) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm
  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 2.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 31 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.8 mm
  • Longitud utilizable (LU) 9 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra